Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HP04N Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland HP04N Zange Vornschneider
Toolland HP04N Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110321401
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HP04N
EAN/GTIN:
     5410329639297
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Vornschneider
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
275 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,21*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,22*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.