Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Set, Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111222838
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55517
EAN/GTIN:
     4016032482666
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55518) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)

- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
- Unterstützt CAT 5e, 6, 6A,7, 8 Netzwerkkabel
- IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
- HDCP 1.3
- Video-Bandbreite: 1,65 Gbps pro Kanal

Das HDMI Extender Set ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Es verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm (Empfängerseite).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
770 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
165 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Transceiver enthalten
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
2857.68 cm³
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
1.65 Gbit/s
Kabellänge
1.5 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.3
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DS-55518
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.