Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann View Breeze Schwarz Wechselstrom/Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92508276
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.8001.01
EAN/GTIN:
     4009816035608
Suchbegriffe:
Blutzucker-Sensor
Blutzucker-Testkassette
Blutzucker-Teststreifen
Blutzuckermessstreifen
Die VIEW BREEZE Funk-Wetterstation mit WLAN ergänzt die eigenen lokalen Beobachtungsdaten durch die professionellen Vorhersagen eines Online-Wetterdienstes.

Die Station verfügt über zwei Außensender:
Ein Thermo-Hygro-Sender kontrolliert die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit und ein Windmesser ermittelt die Windstärke am Aufstellort. Die Daten werden über eine Reichweite bis zu 100 m (im Freifeld) an die Basisstation gesendet.

Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck und das farbige Wetterbild gibt eine Prognose für das kommende Wetter. Auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können das Raumklima durch gezieltes Heizen und Lüften kontrollieren.

Darüber hinaus bietet die VIEW BREEZE weitere Informationen wie Höchst- und Tiefstwerte, die gefühlte „Windchill“ Temperatur, den Taupunkt und Alarmeinstellungen für mehrere Parameter sowie eine Uhr mit Datum und voll ausgeschriebenem Wochentag.

Bis zu 4 weitere Sender, z.B. zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle im Kinderzimmer oder ein Poolsender, können auf der Station angezeigt werden. Das kontrastreiche Farbdisplay lässt sich in drei Helligkeitsstufen regulieren und bei Nacht automatisch dimmen.

All diese Funktionen erhalten Sie ohne Internet-Anschluss; damit ist die VIEW BREEZE auch als vollwertige „Stand-Alone“ Wetterstation nutzbar.

Die Einbindung der Wetterstation in das lokale WLAN wird über die kostenfreie TFA VIEW App durchgeführt. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen in der App. Ist die Station mit dem Internet verbunden, verändert sich das Display und ein kleines Symbol weist darauf hin, welche Informationen nun über den Online-Wetterdienst eingespielt werden. Ergänzend zur Windstärke erscheint die Windrichtung. Statt der Wettervorhersage basierend auf den Luftdruckveränderungen erhalten Sie nun eine professionelle und fortlaufend aktualisierte 12-Stunden-Vorhersage für Ihre Region.

Per Tastendruck können Sie die Prognose für die kommenden 12 Stunden oder 7 Tage auch einzeln aufrufen. Es erscheinen weitere interessante Wetterdetails wie die voraussichtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen und die Regenwahrscheinlichkeit. Zeit und Kalender werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und Sie können über die TFA VIEW App sogar persönliche Botschaften oder zusätzliche Wetterinfos programmieren, die auf dem Display der Wetterstation angezeigt werden.

Mit Nutzung der kostenlosen VIEW App wird das Leistungsspektrum noch größer:
Rufen Sie mit Ihrem Tablet oder Mobilgerät weltweit die Messwerte Ihrer VIEW BREEZE Wetterstation ab, betrachten Sie die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage, stellen Sie Alarmgrenzen ein und lassen sich per Push-Benachrichtigung im Alarmfall informieren. Bis zu 50 Funksender und Geräte können Sie über die App abrufen.

Kompatible Sender sind:
Thermo-Hygro-Sender (Kat.-Nr. 30.3800.02), Windmesser (Kat.-Nr. 30.3801.02) und Poolsender (Kat.-Nr. 30.3238.06).
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
2
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA, C, CR2032
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
0.868 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
377 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Windrichtung
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
10 - 99 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
10 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
-40 - 140 °F
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
4
Temperaturmesseinheit
F, °C
Außensensoren Range
100 m
Wochentags-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.3238.06
ab € 22,26*
Zubehör
TFA Dostmann
30.3800.02
ab € 10,97*
Zubehör
TFA Dostmann
30.3801.02
ab € 26,59*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,29*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
04914 110 412
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.