Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 17.99.1193 Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 17.99.1193 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Value 17.99.1193 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Value 17.99.1193 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114407259
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1193
EAN/GTIN:
     7630049687769
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
300 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank, Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Nein
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-60 - 210 °
Drehungswinkel
180 °
Swivel Winkel
52 °
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.