Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6107695 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Helit H6107695 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Helit H6107695 Abfallbehälter Rund Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     6922-61824-D57-H6107680
Herst.-Nr.:
     H6107695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
18 l
Material
Kunststoff
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
35 l
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
306 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 105,51*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 81,83*
€ 114,94*
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 133,72*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 134,97*
5 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 197,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,51*
€ 125,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,96*
€ 123,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,39*
€ 120,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,58*
€ 118,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,11*
€ 94,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,54*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.