Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Helit H2401400 Mülleimer 50 l Rund Edelstahl Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-26780840
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2401400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
362 mm
Höhe
750 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Müllsackhalterung
Ja
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
schwingdeckeleimer 50 l helit
,
push abfallsammler
,
push-abfallsammler 50l
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2401405 Abfallbehälter Rund Edelstahl Weiß
helit innovative Büroprodukte
H2401405
ab € 70,08*
Ähnlich
Helit H2401434 Abfallbehälter Rund Edelstahl Blau
helit innovative Büroprodukte
H2401434
ab € 70,05*
Ähnlich
Helit H2401487 Abfallbehälter Rund Edelstahl Grau
helit innovative Büroprodukte
H2401487
ab € 69,78*
Ähnlich
Helit H2401495 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H2401495
ab € 69,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen