Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2401495 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2401495 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
Helit H2401495 Abfallbehälter Rund Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26780868
Herst.-Nr.:
     H2401495
EAN/GTIN:
     4012086061352
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
50 l
Material
Edelstahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
120 l
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
362 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401400
ab € 79,49*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401405
ab € 69,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401434
ab € 69,77*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401487
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.