Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2401434 Abfallbehälter Rund Edelstahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2401434 Abfallbehälter Rund Edelstahl Blau
Helit H2401434 Abfallbehälter Rund Edelstahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26780943
Herst.-Nr.:
     H2401434
EAN/GTIN:
     4012086061581
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
120 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
362 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401400
ab € 79,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401405
ab € 70,08*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401487
ab € 69,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401495
ab € 69,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.