Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6220900 Mülleimer 29 l Oval Kunststoff Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6220900 Mülleimer 29 l Oval Kunststoff Schwarz, Grau
Helit H6220900 Mülleimer 29 l Oval Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26806100
Herst.-Nr.:
     H6220900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
348 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
29 l
Formfaktor
Oval
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103992
ab € 16,17*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103993
ab € 16,17*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360325
ab € 3,56*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 1,95*
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,98*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7360334
ab € 3,52*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103995
ab € 17,20*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103994
ab € 20,07*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6103795
ab € 19,23*
Sonstiges
Swirl
215635
ab € 1,18*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.