Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103598 Mülleimer 38 l Oval Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6103598 Mülleimer 38 l Oval Kunststoff Mehrfarbig
Helit H6103598 Mülleimer 38 l Oval Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26828668
Herst.-Nr.:
     H6103598
EAN/GTIN:
     4012086091175
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
348 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
38 l
Formfaktor
Oval
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Müllsackhalterung
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103596
ab € 26,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103597
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.