Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SBN363 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SBN363 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Hager SBN363 Stromunterbrecher 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27066414
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBN363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter 3 polig 63A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
63 A
Spulenspannung (max)
440 V
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.