Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH24C Anschlussblock 4P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH24C Anschlussblock 4P Weiß
Hager KH24C Anschlussblock 4P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092819
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
Klemmenmarkierung
Zackband
Hauptl.Abzweigkl., 4P, 2x25/2x16mm², fingersicher.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.4 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
65.9 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH23C
ab € 10,55*
Ähnlich
Hager
KH25C
ab € 17,13*
Ähnlich
Hager
KH35A
ab € 27,46*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,29*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,11*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,70*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,83*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,35*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,12*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,78*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,41*
Ähnlich
Hensel
A037122
ab € 18,38*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.