Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH25C Anschlussblock 5P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH25C Anschlussblock 5P Weiß
Hager KH25C Anschlussblock 5P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052231
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH25C
EAN/GTIN:
     3250613780203
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Flanschplatte
Hauptleitungsklemme
Sammelschienenverbinder
Hauptl.Abzweigkl., 5P, 2x25/2x16mm², fingersicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.4 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
65.9 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH23C
ab € 10,55*
Ähnlich
Hager
KH24C
ab € 13,87*
Ähnlich
Hager
KH35A
ab € 27,54*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,16*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,20*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,63*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 12,81*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,82*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,35*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,08*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,77*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,42*
Ähnlich
Hensel
2600137
ab € 17,31*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.