Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Rubbermaid FG611277YEL Sicherheitszeichen Stand-Sicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35016249
Herst.-Nr.:
     FG611277YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rutschgefahr
warnaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
660.4 mm
Höhe
635 mm
Tiefe
279.4 mm
Gewicht
6800 g
Technische Details
Produkttyp
Stand-Sicherheitsschild
Symbol-Typ
Achtung nasser Boden
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Doppelseitig
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
6300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 60,36*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 446,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 266,58*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG627600YEL
ab € 59,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.