Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.77 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.77 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.77 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.77 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.77 Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63041925
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94177
EAN/GTIN:
     4000870941775
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
Die beleuchtete Kugel Plug & Shine Globe mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern ist ein dekorativer Hingucker in Blumenbeeten, auf der Terasse oder dem Balkon. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Terrasse
Schutzart
III
Tragbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
235 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93926
ab € 10,03*
Sonstiges
Paulmann
93927
ab € 18,82*
Sonstiges
Paulmann
93928
ab € 30,03*
Sonstiges
Paulmann
98849
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.