Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63135557
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94178
EAN/GTIN:
     4000870941782
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
The illuminated sphere Plug & Shine Globe with a diameter of 40 centimeters is a decorative eye-catcher in flowerbeds, on the terrace or the balcony. With transformers, connectors and other lights from the Plug & Shine series you can put together your own individual outdoor lighting installation.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Pfad
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
575 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93926
ab € 10,03*
Sonstiges
Paulmann
93927
ab € 18,82*
Sonstiges
Paulmann
93928
ab € 30,03*
Sonstiges
Paulmann
98849
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.