Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYCRN44200 Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NSYCRN44200 Elektrische Abdeckung IP66
Schneider Electric NSYCRN44200 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65163394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRN44200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYMM44
ab € 6,24*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,07*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,65*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,80*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,88*
Zubehör
Steinbach & Vollman
0.95.0662.0
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.