Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5684R201 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5684R201 Toilette
Villeroy & Boch 5684R201 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65173683
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5684R201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
20000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R001
ab € 311,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0R1
ab € 354,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0T2
ab € 389,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R201
ab € 342,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2R1
ab € 211,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R001
ab € 135,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0R1
ab € 202,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.