Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417000PQ Waschbecken für Badezimmer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417000PQ Waschbecken für Badezimmer Kreis
Villeroy & Boch 417000PQ Waschbecken für Badezimmer Kreis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65181767
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417000PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.161,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.306,68*
€ 5.124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.278,93*
€ 5.091,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.195,68*
€ 4.992,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.167,93*
€ 4.959,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.161,30*
€ 4.951,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PR
ab € 4.167,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PS
ab € 4.156,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PU
ab € 4.154,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PT
ab € 4.165,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.