Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417000PU Waschbecken für Badezimmer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417000PU Waschbecken für Badezimmer Kreis
Villeroy & Boch 417000PU Waschbecken für Badezimmer Kreis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181756
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417000PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.154,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.406,49*
€ 5.243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.371,00*
€ 5.201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.232,59*
€ 5.036,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.171,38*
€ 4.963,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.154,97*
€ 4.944,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PQ
ab € 4.161,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PR
ab € 4.167,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PS
ab € 4.156,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417000PT
ab € 4.165,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.