Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0405 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS253001R0405 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0405 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253001R0405 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204135
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0405
EAN/GTIN:
     4016779469401
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,71*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,76*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,73*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,52*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,44*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 256,35*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,76*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,65*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,97*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.