Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS272001R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS272001R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS272001R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS272001R0205 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204321
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272001R0205
EAN/GTIN:
     4016779549622
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,65*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,29*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,43*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 40,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 48,33*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,03*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.