Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-2468 Zange Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-2468 Zange Presszange
Yato YT-2468 Zange Presszange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66037914
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-2468
EAN/GTIN:
     5906083924682
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Presszange
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.