Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LKZ 109 Lenkradverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LKZ 109 Lenkradverriegelung
Olympia LKZ 109 Lenkradverriegelung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120142
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7040
EAN/GTIN:
     4030152070404
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lenkradverriegelung
Schloss Art
Zahlenschloss
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,70*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 26,71*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 30,22*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 15,48*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 80,99*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.