Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LK 100 Lenkradverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LK 100 Lenkradverriegelung
Olympia LK 100 Lenkradverriegelung
Olympia LK 100 Lenkradverriegelung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120175
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkradkralle
Lenkradsperre
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lenkradverriegelung
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7041
ab € 26,70*
Zubehör
Olympia
7042
ab € 26,71*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 15,48*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 80,99*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 33,58*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.