Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia AHS 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia AHS 104
Olympia AHS 104
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67120181
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7041
EAN/GTIN:
     4030152070411
Weitere Informationen:
Merkmale
Schloss Art
Schlüssel
Produktfarbe
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7042
ab € 25,00*
Zubehör
Olympia
7038
ab € 28,16*
Zubehör
Olympia
7036
ab € 14,46*
Zubehör
Olympia
7037
ab € 75,44*
Zubehör
Olympia
7039
ab € 31,11*
Zubehör
Olympia
7040
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.