Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C auf 4K HDMI Konverter (2,7 M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-C auf 4K HDMI Konverter (2,7 M)
ATEN USB-C auf 4K HDMI Konverter (2,7 M)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70305773
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3238-AT
EAN/GTIN:
     672792009594
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI

1x UC3238 USB-C auf 4K HDMI Konverter (2,7 M)
Weitere Informationen:
Merkmale
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
21 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.