Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP82SW2 Elektrische Abdeckung IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP82SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Hager FP82SW2 Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328575
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82SW2
EAN/GTIN:
     3250612669424
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,52*
€ 703,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,15*
€ 620,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL252Z
ab € 58,79*
Zubehör
Hager
FZ027N
ab € 116,61*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,36*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,52*
Zubehör
Hager
FZ422
ab € 11,80*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,31*
Zubehör
Hager
FZ442S
ab € 20,75*
Zubehör
Hager
FZ44N
ab € 13,57*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,54*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,35*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.