Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PG-220 Quarzuhr Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama PG-220 Quarzuhr Kreis Weiß
Hama PG-220 Quarzuhr Kreis Weiß
Hama PG-220 Quarzuhr Kreis Weiß
Hama PG-220 Quarzuhr Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70357637
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186387
EAN/GTIN:
     4047443419798
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Wer hat an der Uhr gedreht...? Mit dieser Wanduhr wird Pünktlichkeit groß geschrieben - dank der großen Ziffern. Im klassischen Design die perfekte Uhr für Küche und Flur.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
315 g
Durchmesser
220 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,70*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,85*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,10*
Ähnlich
Hama
00185871
ab € 14,96*
Ähnlich
Hama
00186352
ab € 36,52*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 24,14*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 26,26*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,45*
Ähnlich
Hama
00186390
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00186445
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00185880
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.