Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Standsockel
>
Artikel
Hager FG22XE Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70376419
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FG22XE
EAN/GTIN:
7611919320399
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2000 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
hager leergehäuse
,
leergehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,44*
€ 1.148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,18*
€ 1.137,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,87*
€ 1.095,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,70*
€ 1.067,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,15*
€ 1.028,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ232XG Elektrogehäusezubehör
Hager
FZ232XG
ab € 262,15*
Zubehör
Hager MES-RS220602 Schrankteil
Hager
MES-RS220602
ab € 314,40*
Zubehör
Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2000x600RAL7035 M-AREG6020
Hager
M-AREG6020
ab € 194,25*
Zubehör
Ausgleichsrahmen IP55 2000x600 RnW M-AREG6020A
Hager
M-AREG6020A
ab € 207,71*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2100x100x400 RAL9005 MES-RS210401
Hager
MES-RS210401
ab € 175,81*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2100x100x600 RAL9005 MES-RS210601
Hager
MES-RS210601
ab € 189,49*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2100x200x400 RAL9005 MES-RS210402
Hager
MES-RS210402
ab € 281,06*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2100x200x600 RAL9005 MES-RS210602
Hager
MES-RS210602
ab € 300,19*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2200x100x400 RAL9005 MES-RS220401
Hager
MES-RS220401
ab € 180,96*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2200x100x600 RAL9005 MES-RS220601
Hager
MES-RS220601
ab € 194,30*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2200x200x400 RAL9005 MES-RS220402
Hager
MES-RS220402
ab € 289,27*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2300x100x400 RAL9005 MES-RS230401
Hager
MES-RS230401
ab € 189,27*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2300x100x600 RAL9005 MES-RS230601
Hager
MES-RS230601
ab € 201,16*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2300x200x400 RAL9005 MES-RS230402
Hager
MES-RS230402
ab € 300,59*
Zubehör
Reihensockel RS seit.offen 2300x200x600 RAL9005 MES-RS230602
Hager
MES-RS230602
ab € 324,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen