Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 6460 Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Liebherr GKv 6460 Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70412098
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKV 6460-23
EAN/GTIN:
     9005382196434
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
2064 mm
Gewicht
95000 g
Paketgewicht
103000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
706 kWh
Energieverbrauch
1.933 kWh/24h
Stromstärke
1.3 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
491 l
Bruttokapazität Kühlschrank
664 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
57 dB
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.379,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,37*
€ 1.850,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,39*
€ 1.831,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,14*
€ 1.747,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,73*
€ 1.694,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,34*
€ 1.641,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.