Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75662729 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75662729 Steckdose Weiß
Hager 75662729 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417290
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75662729
EAN/GTIN:
     4011334315520
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
70.9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
75663729
ab € 292,47*
Ähnlich
Hager
75665729
ab € 353,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.