Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Legamaster magnetisches Symbol emoticon neutral 50mm 5St
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71177309
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-123303
EAN/GTIN:
     8713797088961
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Mit diesen Emotions-Magneten können Status-Updates sofort visualisiert werden. Visualisierung von Aktualisierungen auf Agile-Boards, Scrum-Boards, Lean-Boards, Kanban-Boards, Plantafeln und Kommunikationstafeln. Nutzen Sie die Magnete auf Ihren Visualisierungs-Boards für eine optimale Kommunikation zwischen allen Teammitgliedern innerhalb laufender Projekte. Teilen Sie mit, ob ein Projekt wie geplant verläuft oder besondere Aufmerksamkeit benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
36 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
0.85 mm
Gewicht
35 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-123304
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.