| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-71177336 Herst.-Nr.: 7-122600 EAN/GTIN: 8713797083287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideale Lösung zur Aufbewahrung von Whiteboard-Zubehör wie Marker, Reinigungsmittel, Mikrofasertuch, Radiergummi oder Magnete. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 104 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 160 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 75 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 325 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 39261000 | Merkmale | Produkttyp | Tafelstiftablage | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |