Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78364469
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP2410-BKA-EU0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-in
Ja
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
545 x 321 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
3000:1
Reaktionszeit
15 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
7560 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
572.9 mm
Höhe
351.8 mm
Tiefe
47 mm
Gewicht
5640 g
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
RAM-Speicher maximal
16 GB
RAM-Kapazität
2 GB
RAM-Typ
DDR3
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 819,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 858,94*
€ 1.022,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 839,54*
€ 999,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 819,79*
€ 975,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.