Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
ARCTIC Case Fan Hub - 10 Port PWM Lüfter Hub mit SATA Power
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78369743
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00175A
EAN/GTIN:
     4895213702522
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Netzstecker
SATA
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55.6 mm
Verpackungstiefe
14.3 mm
Verpackungshöhe
86.3 mm
Paketgewicht
75 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.6 mm
Tiefe
14.3 mm
Höhe
86.3 mm
Gewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Luft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00087A
ab € 0,87*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00088A
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.