Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Fan Grill Lüfterhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Fan Grill Lüfterhaube
ARCTIC Fan Grill Lüfterhaube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37067589
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00088A
EAN/GTIN:
     872767008854
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Fan Grill

Schutz für Deinen Lüfter

Der ARCTIC Fan Grill schützt nicht nur den Lüfter vor fremden Objekten, sondern bietet auch den Fingern Schutz vor den schnell-drehenden Lüfterblätter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüfterhaube
Material
Stahl
Produktfarbe
Nickel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Befestigungslochabmessungen
125 x 125 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Luft
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00175A
ab € 3,61*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00087A
ab € 0,87*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
ab € 0,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
ab € 0,66*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00004A
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.