| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-37067793 Herst.-Nr.: ACFAN00087A EAN/GTIN: 872767008847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fan Grill
Schutz für Deinen Lüfter
Der ARCTIC Fan Grill schützt nicht nur den Lüfter vor fremden Objekten, sondern bietet auch den Fingern Schutz vor den schnell-drehenden Lüfterblätter. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Lüfterhaube | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Nickel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 144 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 176 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 36 g | ![](/p.gif) | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 114 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 120 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 32 g | ![](/p.gif) | Befestigungslochabmessungen | 105 x 105 mm | Sonstige Funktionen | Kühlmittel | Luft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |