| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-37067791 Herst.-Nr.: ACFAN00086A EAN/GTIN: 872767008830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fan Grill
Schutz für Deinen Lüfter
Der ARCTIC Fan Grill schützt nicht nur den Lüfter vor fremden Objekten, sondern bietet auch den Fingern Schutz vor den schnell-drehenden Lüfterblätter. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Lüfterhaube | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Nickel | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 149 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 24 g | ![](/p.gif) | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 89 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 89 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 92 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 16 g | ![](/p.gif) | Befestigungslochabmessungen | 82.5 x 82.5 mm | Sonstige Funktionen | Kühlmittel | Luft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |