Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken PT330503 Pinnwand Indoor Blau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken PT330503 Pinnwand Indoor Blau Aluminium
Franken PT330503 Pinnwand Indoor Blau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79372969
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT330503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Textiltafel X-tra!Line®. Oberflächenbeschaffenheit: Filz. Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken. Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Verpackungsbreite
1920 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Paketgewicht
10200 g
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Blau
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Aluminium
Oberflächenfarbe
Schwarz
Oberflächenmaterial
Filz
Ausrichtung
Landschaft
Nimmt Pins an
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.