Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6105825 Abfallbehälter Rund Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6105825 Abfallbehälter Rund Kunststoff Rot
Helit H6105825 Abfallbehälter Rund Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79577225
Herst.-Nr.:
     H6105825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
35 l
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
317 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,95*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,85*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,04*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.