Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW701Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2700 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW701Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2700 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW701Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2700 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84764483
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW701Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita akkuschlagschrauber 18 v ohn...
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2700 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmoment (max.)
1000 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Bolzen-Modus
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber makita
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,85*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,79*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,51*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
WGB
1533190000
ab € 30,27*
Zubehör
WGB
1533160001
ab € 86,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.