Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube
Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77553923
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1969*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 0,1329*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 0,3152*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 0,109*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 0,1156*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 0,1418*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 0,1468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.