Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Universalstreifenleuchte LED 21 W 1163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 21 W, 9512OF.840.776.000 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 21 W, 9512OF.840.776.000 3000 lm, 840, alu,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85655591
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OF.840.776.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1163 mm
Breite
58 mm
Gewicht
2625 g
Höhe
76 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
112 °
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000
ab € 113,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982679.009
ab € 2,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.6
ab € 121,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.4
ab € 124,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.4
ab € 121,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.5
ab € 121,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.7
ab € 121,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000.1
ab € 166,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.