Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Viewsonic IFP2410 interactive whiteboard 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87626727
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP2410
EAN/GTIN:
     766907887518
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Das ViewBoard Mini IFP2410 ist ein interaktives 24-Zoll-Display, das Podien, Redner- und Lehrerpulte in zentrale Ankerpunkte für digitale Zusammenarbeit verwandelt. Mit der integrierten Whiteboard-Software und -Plattform myViewBoard, der Streaming-Software ViewBoard Cast und einem kapazitivem 10-Punkt Multi-Touchscreen (PCAP) macht das ViewBoard Mini die Erarbeitung und Präsentation qualitativ hochwertiger Inhalte einfacher als je zuvor. So lassen sich Dokumente, Bilder und andere Inhalte direkt auf dem ViewBoard Mini-Touchscreen von bis zu zwei Personen zugleich bearbeiten und mit Anmerkungen versehen. All diese Schritte werden simultan auf einen großen Bildschirm bzw. Beamer übertragen und für das gesamte Plenum sichtbar. So ermöglicht unser interaktives Display produktive Teamarbeit und dynamischen digitalen Unterricht auf höchstem Niveau.

Interaktiver Unterricht und produktive Teamarbeit
Wenn Sie unseren ViewBoard Mini-Touchscreen im Redner- oder Lehrerpult nutzen, haben Sie den Vorteil, dass Sie auf der digitalen Whiteboard-Oberfläche schreiben, Bilder und Videos zeigen können, Ihrem Publikum bzw. Schülern aber stets zugewandt bleiben. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Präsentation, machen Ihre Inhalte aber zugleich dynamischer wie interaktiver.

myViewBoard Software und Plattform
Unsere kostenlose, DSGVO-konforme Whiteboard-Software myViewBoard kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit Cloudfähigkeit sowie vielfältigen Tools zur Bearbeitung und Kommentierung von Inhalten. Ganze Präsentationen inkl. Bildern, Texten, Zeichnungen sowie Multimedia-Inhalten lassen sich ganz einfach auf der digitalen Whiteboard-Oberfläche erstellen. Auch das Teilen von Dokumenten, beispielsweise via OneDrive oder aber per QR-Code mit mobilen Endgeräten wird mit myViewBoard zum Kinderspiel.

ViewBoard Cast Content Sharing
Unsere leistungsstarke Content Sharing App ViewBoard Cast ermöglicht es Ihnen, alle angezeigten Inhalte auf Ihrem ViewBoard Mini IFP2410-Display, einschließlich Ihrer Anmerkungen, drahtlose auf einen großen Bildschirm oder Beamer zu übertragen.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon
3,5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Zertifizierung
FCC, cUTVus, FCC-ID, IC-ID, CE, CB, R&TTE, RoHS, ErP, WEEE
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
545 x 321 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Kontrastverhältnis
3000:1
Reaktionszeit
15 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
7560 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
myViewboard for Android vCastReceiver
Gewicht und Abmessungen
Breite
572.9 mm
Höhe
351.8 mm
Tiefe
47 mm
Gewicht
5640 g
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
RAM-Speicher maximal
16 GB
RAM-Kapazität
2 GB
RAM-Typ
DDR3
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,45*
€ 922,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,70*
€ 912,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,56*
€ 894,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,93*
€ 891,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.