Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Rowenta Silent Comfort 3-in-1 HQ8120 HQ8120
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89568765
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     HQ8120F0
EAN/GTIN:
     3121040080276
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Lufterhitzer
Alles, was Sie brauchen, in einem: Turmventilator, Heizung und Luftreiniger
Gönnen Sie sich das ganze Jahr über optimalen Komfort mit dem 3-in-1-Modell mit Ventilator und Heizung, das sowohl als Turmventilator als auch als Heizung eingesetzt werden kann. Es filtert die Luft, erfrischt und wärmt. Atmen Sie auf dank seiner Luftfiltertechnologie, die Staub und Tierhaare filtert, für angenehme Frische im Sommer und saubere warme Luft im Winter.

Und das alles in ungestörter Laufruhe! Silent Comfort 3-in-1 bietet außerdem eine Reihe von cleveren Funktionen, die das Leben leichter machen, z. B. einen Auto-Modus, der die Raumtemperatur automatisch hält, und einen Eco-Modus, der Energie spart.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Startzeitvorwahl
Ja
Timer
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
817 mm
Gewicht
5720 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
6960 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
20 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
38 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
61 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.