Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Microsoft Classroom Pen 2 Eingabestift 8 g Platin
Artikel-Nr.:
     173-4162735
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8U3-00001
EAN/GTIN:
     889842764598
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Breite
145 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Spitzendurchmesser
9.5 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Platin
Kompatibilität
Surface Go Surface Go 2
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Akku-/Batterietyp
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Knopfanzahl
2
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Batteriegewicht
6.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
1077 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
131 mm
Höhe des Versandkartons
171 mm
UNSPSC-Code
8473.30.5100
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,12*
€ 356,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 341,83*
€ 358,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 679,47*
€ 699,96*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.