Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86959 Tischdecke 118 x 4000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86959 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 86959 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 86959 Tischdecke 118 x 4000 cm
Papstar 86959 Tischdecke 118 x 4000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92408173
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86959
EAN/GTIN:
     4002911466797
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 4000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,33*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,96*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,50*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,88*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,42*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,94*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,76*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.