Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82305 Tischdecke 118 x 1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 82305 Tischdecke 118 x 1000 cm
Papstar 82305 Tischdecke 118 x 1000 cm
Papstar 82305 Tischdecke 118 x 1000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-3830
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82305
EAN/GTIN:
     4002911823057
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection"
Breite: 118 cm - Länge: 10 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 1000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
47
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 12,94*
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 14,71*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,33*
€ 16,71*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 17,04*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,39*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,37*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,83*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,42*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 21,86*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,73*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,75*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.