Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Digitus Netzwerkschrank Unique Serie - 800x1000 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92773771
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31132
EAN/GTIN:
     4016032476825
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Offenes Rahmengestell ohne Türen oder Seitenwände für einfachen Zugang und individuellen Ausbau
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Mit Bürsten ausgestattete Einlässe im Dach- und Boden (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), ein aufschiebbarer Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie rückseitige Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE), ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei verschiedensten Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), runden das Design ab. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation. Dieser sitzt über einer speziellen Konstruktion für die einfache Aufnahme eines Lüftermoduls. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
36
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
36
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
2294 mm
Verpackungsvolumen
2047400 cm³
Paketgewicht
162500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Ablageschienen
Ja
Verstellbarer Ständer
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2244 mm
Montagetiefe (min.)
688 mm
Montagetiefe (max.)
943 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,19*
€ 1.241,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,39*
€ 1.235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,54*
€ 1.196,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,66*
€ 1.166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,86*
€ 1.119,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 95,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.